ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060412-M3M IC830 5569094
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060412-M3M IC830
Rubix:A0510277
Fabrikant:5569094

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060412-M3M IC830 5569094
Iscar WNMG 060412-M3M draaiplaatje (ISO neg) met schakering IC830 en chipformer M3M. Ontworpen voor stabiel draaien van RVS en laaggelegeerd staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg |
| Schakering | ic830 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen