ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 060412-M3P IC8150 5567513
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060412-M3P IC8150
Rubix:A0510276
Fabrikant:5567513

Technische samenvatting
| Type plaatje | negatief trigon draaiplaatje (wnmg-m3p, indexeerbaar) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 060412-M3P IC8150 5567513
Negatief trigon indexeerbaar draaiplaatje van Iscar voor middelzware bewerkingen op staal. Dubbelzijdig met IC8150 slijtagegraag en M3P-snijgeometrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatief trigon draaiplaatje (wnmg-m3p, indexeerbaar) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen