Referenties
Iscar:WNMG 06T302-NF IC8250
Rubix:A0421438
Fabrikant:5507828

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnmg 06t302-nf |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06T302-NF IC8250 5507828
ISCAR WNMG 06T302-NF IC8250 trigon draaiwisselplaat met NF chipbreker voor semi-finish en finish. Afmetingen: RE 0,2 mm; S 3,97 mm; IC 9,52 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat wnmg 06t302-nf |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen