ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 06T304-PP IC807 5550516
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 06T304-PP IC807
Rubix:A0510259
Fabrikant:5550516

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat iso neg. wnmg 06t304-pp |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 06T304-PP IC807 5550516
Iscar WNMG 06T304-PP IC807 is een ISO-negatieve, dubbelzijdige trigon draaiplaat met chipbreaker PP en TiAlN+TiN coating. Geschikt voor zeer ductiele materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso neg. wnmg 06t304-pp |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen