ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 06T304-SF IC807 5550517
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 06T304-SF IC807
Rubix:A0510247
Fabrikant:5550517

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg 06t304-sf ic807 (5550517) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 06T304-SF IC807 5550517
ISO negatieve Iscar WNMG 06T304-SF draaiwisselplaat voor super finishing. Carbide kwaliteit IC807 (5550517) met SF-spanformer en lage snijwaarden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg 06t304-sf ic807 (5550517) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen