ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 06T312-TF IC807 5550534
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 06T312-TF IC807
Rubix:A0510205
Fabrikant:5550534

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat iso wnmg-tf (negatief trigon), dubbelzijdig |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 06T312-TF IC807 5550534
Dubbelzijdige ISO WNMG-TF wisselplaat met negatief trigon ontwerp. De snijhoek varieert positief naar negatief om afbrokkelen te beperken en cratering te verminderen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso wnmg-tf (negatief trigon), dubbelzijdig |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen