ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080408-TF IC8350 5508545
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080408-TF IC8350
Rubix:A0510138
Fabrikant:5508545

Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve iso wnmg-tf draidraaiwisselplaat (trigonaal), tweezijdig |
|---|---|
| Schakering | ic8350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080408-TF IC8350 5508545
Iscar WNMG 080408-TF wisselplaat voor negatief draaien met tweezijdige trigonsnijkanten. Positieve naar negatieve snijhoek vermindert afbrokkelen en kratervorming. IC8350 met TiCN+Al2O3+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve iso wnmg-tf draidraaiwisselplaat (trigonaal), tweezijdig |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen