ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 080408-VL IC806 5567595
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080408-VL IC806
Rubix:A0510135
Fabrikant:5567595

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat (negatieve wisselplaat) iso trigon wnmg 080408-vl |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. WNMG 080408-VL IC806 5567595
Negatieve ISO-trigon wisselplaat Iscar WNMG 080408-VL met VL-spanformer. Grade IC806 (SUMOTEC PVD) voor hoogtemperatuurlegeringen en o.a. Inconel 718.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat (negatieve wisselplaat) iso trigon wnmg 080408-vl |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen