ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-M3P IC807 5569364
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080412-M3P IC807
Rubix:A0510111
Fabrikant:5569364

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (wnmg 080412-m3p) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-M3P IC807 5569364
ISO-negatieve draaiwisselplaat Iscar WNMG 080412-M3P, IC807. Dubbelzijdige trigon met M3P spanbreker voor soepele bewerking van staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (wnmg 080412-m3p) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen