ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-NR IC8150 5507846
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080412-NR IC8150
Rubix:A0510106
Fabrikant:5507846

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-NR IC8150 5507846
Iscar WNMG 080412-NR draaiplaat met negatieve trigon en NR chipformer voor zware bewerking. Dubbelzijdige carbide insert, gecoat met TiCN+Al2O3+TiCN+TiN, voor staal en gietijzer (IC8150).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg 080412-nr |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen