ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-PP IC8250 5550544
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080412-PP IC8250
Rubix:A0510103
Fabrikant:5550544

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg 080412-pp |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-PP IC8250 5550544
Draaiwisselplaat ISO negatief WNMG 080412-PP van Iscar in grade IC8250. Dubbelzijdige trigon met positieve spanbreker PP en TiCN+Al2O3+TiN coating voor zeer ductiele materialen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief wnmg 080412-pp |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen