ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-TF IC6025 5509924
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080412-TF IC6025
Rubix:A0510100
Fabrikant:5509924

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaissnijkop wisselplaatje iso negatief (wnmg) |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-TF IC6025 5509924
Negatieve ISO trigon draaiplaat (WNMG 080412-TF) van Iscar voor roestvast staal, met chipbreaker TF en TiCN+Al2O3+TiN coating. Hoek passend voor 80°/95° toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaissnijkop wisselplaatje iso negatief (wnmg) |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen