ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-WG IC5005 5550548
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080412-WG IC5005
Rubix:A0510093
Fabrikant:5550548

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg wnmg 080412-wg |
|---|---|
| Schakering | ic5005 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 080412-WG IC5005 5550548
Iscar WNMG 080412-WG IC5005 draaiwisselplaat (ISO negatief) met WG-wiper. Ontworpen voor hoge oppervlaktekwaliteit bij high feed draaien (0,3–0,6 mm/rev).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg wnmg 080412-wg |
| Schakering | ic5005 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 224,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen