ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 080416-M3P IC8250 5567525
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080416-M3P IC8250
Rubix:A0510087
Fabrikant:5567525

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwiselplaatje iso negatief (wnmg) trigon – m3p – ic8250 |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 080416-M3P IC8250 5567525
Dubbelzijdig trigon wisselplaatje voor middelzwaar draaien van staal met snijgegevens voor stabiele bewerking. Positieve snijgeometrie met spaanbreker M3P en coating TiCN+Al2O3+TiN voor lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwiselplaatje iso negatief (wnmg) trigon – m3p – ic8250 |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 8,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 177,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 214,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen