ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 130612-GN IC9250 5507545
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 130612-GN IC9250
Rubix:A0510081
Fabrikant:5507545

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (wnmg-gn) |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 130612-GN IC9250 5507545
Negatieve, dubbelzijdige WNMG-draaiwisselplaat voor (semi-)afwerking. Chipbreker GN en carbidekwaliteit IC9250 voor staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief (wnmg-gn) |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 13,03 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 278,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 336,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen