WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CCMT060208-RM4 WMP20S

DRAAIWISSELPLAAT

Zie technische informatie

Referenties

Walter:CCMT060208-RM4 WMP20S
Rubix:20404378
Fabrikant:6461282
WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CCMT060208-RM4 WMP20S

Technische samenvatting

Type plaatjewisselplaat voor draaien iso ccmt060208-rm4 ruitvormig positief 80°
Schakeringwmp20s
Zie alle specificaties

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CCMT060208-RM4 WMP20S


Wisselplaat voor draaien Walter CCMT060208-RM4 met coating WMP20S. ISO-geometrie ruitvormig positief 80°: R=0,8 mm en dikte 2,38 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjewisselplaat voor draaien iso ccmt060208-rm4 ruitvormig positief 80°
Schakeringwmp20s
Lengte zijkant6,45 mm
Dikte2,38 mm
Radius0,8 mm
Insertmaat6,35 mm
€ 125,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 151,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen