Referenties
Walter:CCMT09T304-MM4 WMP20S
Rubix:A0186076
Fabrikant:6636293

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CCMT09T304-MM4 WMP20S
Walter iso-draaiwisselplaat positief ccmt09t304-mm4 wmp20s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt09t304-mm4 |
| Schakering | wmp20s |
| Lengte zijkant | 9,67 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,53 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 176,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen