Referenties
Walter:SCMT120408-MK4 WKK20S
Rubix:A0293118
Fabrikant:6485285

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF SCMT120408-MK4 WKK20S
Walter iso-draaiwisselplaat positief scmt120408-mk4 wkk20s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | scmt120408-mk4 |
| Schakering | ticn+al2o3+(ticn) |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,762 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 202,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 245,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen