Referenties
Walter:TPGT090204-MK4 WKK20S
Rubix:A0293704
Fabrikant:6357920

Technische samenvatting
| Type plaatje | tpgt090204-mk4 |
|---|---|
| Schakering | ticn/al2o3/ticn (cvd) |
Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF TPGT090204-MK4 WKK20S
Walter iso-draaiwisselplaat positief tpgt090204-mk4 wkk20s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tpgt090204-mk4 |
| Schakering | ticn/al2o3/ticn (cvd) |
| Lengte zijkant | 9,62 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 5,56 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 250,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen