Referenties
Walter:WCMT06T308-MM4 WSM20S
Rubix:A0294182
Fabrikant:6836857

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF WCMT06T308-MM4 WSM20S
Walter iso-draaiwisselplaat positief wcmt06t308-mm4 wsm20s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wcmt06t308-mm4 |
| Schakering | wsm20s |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,53 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 195,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen