WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF SNMA120416-RK7 WKK10S

DRAAIWISSELPLAAT

Zie technische informatie

Referenties

Walter:SNMA120416-RK7 WKK10S
Rubix:20403304
Fabrikant:6435095
WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF SNMA120416-RK7 WKK10S

Technische samenvatting

Type plaatjevierkante negatieve wisselplaat (snma) — negatieve vorm
Schakeringticn+al2o3+(ticn)
Zie alle specificaties

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF SNMA120416-RK7 WKK10S


Negatieve vierkante wisselplaat Walter SNMA120416-RK7 voor bewerkingen in gietijzer. CVD-coating TiCN+Al2O3+(TiCN) en radius 1,6 mm.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Type plaatjevierkante negatieve wisselplaat (snma) — negatieve vorm
Schakeringticn+al2o3+(ticn)
Lengte zijkant12,7 mm
Dikte4,762 mm
Radius1,6 mm
Insertmaat12,7 mm
€ 156,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 188,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen