Referenties
Walter:SNMG150616-NRS WSM20S
Rubix:A0293295
Fabrikant:7053928

Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF SNMG150616-NRS WSM20S
Walter iso-draaiwisselplaat negatief snmg150616-nrs wsm20s
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | snmg150616-nrs |
| Schakering | tialn+al2o3+(al) |
| Lengte zijkant | 15,88 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 300,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen