Referenties
Walter:DCGT070202-PF2 WSM20
Rubix:20404548
Fabrikant:5834961

Technische samenvatting
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien positieve vorm (diamant 55°) dcgt070202-pf2 |
|---|---|
| Schakering | wsm20 |
Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF DCGT070202-PF2 WSM20
Wisselplaat voor draaien Walter WSM20 voor afwerking met positieve diamantgeometrie 55° en spanbreker PF2 (DCGT070202-PF2).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wisselplaat voor draaien positieve vorm (diamant 55°) dcgt070202-pf2 |
| Schakering | wsm20 |
| Lengte zijkant | 7,75 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,2 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 253,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen