Referenties
Walter:SNMG120412-NF4 WSM10
Rubix:20403373
Fabrikant:5847618

Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve vierkante inzetplaat voor draaien (snmg120412-nf4) |
|---|---|
| Schakering | tialn + al2o3 (zrcn) |
Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF SNMG120412-NF4 WSM10
Wisselplaat Walter SNMG120412-NF4 van hardmetaal met PVD-coating WSM10 (TiAlN + Al2O3/ZrCN). Negatieve vierkante vorm, ideaal voor het draaien van niet-ferrometalen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve vierkante inzetplaat voor draaien (snmg120412-nf4) |
| Schakering | tialn + al2o3 (zrcn) |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 156,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 188,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen