Referenties
Walter:CCMT120404-PM5 WAM30
Rubix:20404480
Fabrikant:5022101

Technische samenvatting
| Type plaatje | positief ruitvormig draaiplaatje 80° (ccmt) |
|---|---|
| Schakering | wam30 |
Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT POSITIEF CCMT120404-PM5 WAM30
Wisselplaat voor draaien Walter CCMT120404-PM5 met positieve ruitvormige geometrie 80° en coating WAM30. ISO-afmetingen voor nauwkeurige draaibewerkingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | positief ruitvormig draaiplaatje 80° (ccmt) |
| Schakering | wam30 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 251,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen