Referenties
Dremel:26150575JB
Rubix:A0750830
Fabrikant:26150575JB
EAN:8710364082391



Productdetails : DREMEL HAAKS HULPSTUK (575) 26150575JB
Wat kun je ermee doen: Bereik die moeilijk bereikbare plekjes door het haaks hulpstuk in combinatie met je Dremel multigereedschap te gebruiken bij het snijden, boren, slijpen en meer. Je kunt bijna alle lastige plekjes bereiken dankzij het koppelsysteem waarmee je het in 12 verschillende posities kunt gebruiken. Schroef het haaks hulpstuk met behulp van het snelkoppelingssysteem gewoon op je multigereedschap en je kunt beginnen. Het duurzame ontwerp met kogellager en schuine vertanding zorgt voor een soepele en koele werking, klus na klus. : Hoe gebruik je het accessoire: Schroef de spantang los en verwijder de spanmoer van je Dremel multigereedschap. Schroef het meegeleverde afdekplaatje drijfas erop, voordat je het haaks hulpstuk monteert. Monteer eenvoudig de spantang en spanmoer op het haaks hulpstuk en bevestig het Dremel accessoire van jouw keuze. Zet het vast, kies de door jou gewenste hoek en begin met snijden, schuren, slijpen, boren en meer op moeilijk bereikbare plaatsen.
Sterke punten
• Kom in kleine, krappe hoekjes met 12 instelbare posities en de normale functies van je Dremel multigereedschap.• De vaste kop van 90° van het hulpstuk zorgt voor uitstekend zicht op je oppervlak, terwijl jij de controle over je multigereedschap behoudt• Schroef het eenvoudig op je Dremel multigereedschap, zodat je sneller kunt beginnen met je werk.• Het lichte, duurzame ontwerp zorgt voor het behoud van hetzelfde gevoel bij het gebruik van je multigereedschap, terwijl je die moeilijk bereikbare plekjes aanpakt.• Inhoud: 1x haaks hulpstuk, 1x afdekplaatje drijfas, 1x beknopte handleiding/gebruiksaanwijzing.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | dremel haaks hulpstuk (575) 26150575jb |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,53 excl. BTW
/ stuk
€ 42,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen