Referenties
Stanley:4-11-700
Rubix:10132849
EAN:3253564117005

Productdetails : STANLEY FATMAX RESERVEMES 4-11-700 (PK=50ST)
Sterke punten
• Reservemes met gepatenteerde inductie geharde rand
• 75% scherper*
• 2 x langere levensduur*
• 20% sterker*
• Breekt niet - weerstand tot 35 kg
• Geschikt voor alle snijtoepassingen
• Lengte 63mm
• Dikte 0.65mm
• Hoogte 20mm
• 75% scherper*
• 2 x langere levensduur*
• 20% sterker*
• Breekt niet - weerstand tot 35 kg
• Geschikt voor alle snijtoepassingen
• Lengte 63mm
• Dikte 0.65mm
• Hoogte 20mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 33x110x210 mm |
| Type | fatmax® blad |
| Voor model | stanley knives |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,66 excl. BTW
/ 2 pakken
€ 66,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden