Referenties
Dremel:26150106JA
Rubix:19280605
EAN:8710364044771

Technische samenvatting
| Diameter | 1,6 mm |
|---|---|
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 3,2 mm |
Productdetails : DREMEL GRAVEERFREES 16MM 106 - 26150106JA (BL=3ST)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Diameter | 1,6 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| Diameter handvat | 3,2 mm |
| Snijlengte | 1,6 mm |
| Totale lengte | 45 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,05 excl. BTW
/ blister
€ 8,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden