ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 080408-TF IC907 5596898
Dressing- en draaibankschijf WNMG 080408-TF IC907
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 080408-TF IC907
Rubix:20792640
Fabrikant:5596898

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 080408-TF IC907 5596898
Toepassingen
Omkeerbare wisselplaat met gat en spaanbreker voor semi-afwerkingstoepassingen. Positieve spaanhoek om werkharding te voorkomen. Aanbevolen voor koolstofstaal, gelegeerd staal, roestvast staal en vuurvaste legeringen. Verkrijgbaar in 4 kwaliteiten: IC3028: TiCN PVD coating De sterkste kwaliteit voor het bewerken van roestvast staal en vuurvaste legeringen bij lage tot gemiddelde snijsnelheden. Gebruikt voor onderbroken snedes en zware bewerkingen IC9025: CVD TiCN+Al2O3+TiN coating. Speciaal aanbevolen voor het verspanen van laagkoolstof smeedmetaal en laaggelegeerde stalen onderdelen. Zeer effectief voor machinale bewerking van roestvast staal in finish- en mediumcondities IC8048: samengestelde CVD coating+Al2O3. Gebruikt voor gietijzer, staal en roestvast staal bij afwerking en middelzware bewerking IC907: Taaie microkorrel re
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg 080408-tf |
| Schakering | ic907 |
| Radius | 0,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 198,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen