Referenties
Amecoil:71810.100.001
Rubix:08652525
EAN:8715492911360

Productdetails : AMECOIL DREVEL 10MM
Drevel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 69 g |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,60 excl. BTW
/ stuk
€ 24,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
