Amecoil
Filter opties
Categorieën
bevestiging & montage (92)
tooling & verspaning (2)
1Merk / Fabrikant
amecoil
(94)
15 Product (en) met 94 variant (s):
RVS A2 AMECOIL INZETSCHROEFDRAAD METRISCH M8X16
- amecoil:71110.080.016
- rubix:08653358
- ean:8715492908520
- Materiaal/afwerking:Rvs A2
- Lengte:16 mm
- Type:rvs a2 amecoil inzetschroefdraad metrisch m8x16
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 0,62 excl. BTW
/ stuk
RVS A2 AMECOIL BORGINZETSCHROEFDRAAD M8X12
- amecoil:71210.080.012
- rubix:08653409
- ean:8715492909237
- Materiaal/afwerking:Rvs A2
- Lengte:12 mm
- Type:rvs a2 amecoil borginzetschroefdraad m8x12
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 0,66 excl. BTW
/ stuk
RVS A2 AMECOIL INZETSCHR.DR. METRISCH EXTRA FIJN M10X1,00X15
- amecoil:71121.100.015
- rubix:08653375
- ean:8715492908841
- Materiaal/afwerking:Rvs A2
- Lengte:15 mm
- Type:rvs a2 amecoil inzetschr.dr. metrisch extra fijn m10x1,00x15
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 19,22 excl. BTW
/ 25 stuks
RVS A2 AMECOIL INZETSCHROEFDRAAD METRISCH FIJN M14X1,50X14
- amecoil:71120.140.014
- rubix:08653373
- ean:8715492908780
- Materiaal/afwerking:Rvs A2
- Lengte:14 mm
- Type:rvs a2 amecoil inzetschroefdraad metrisch fijn m14x1,50x14
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 22,15 excl. BTW
/ 25 stuks
RVS A2 AMECOIL INZETSCHROEFDRAAD UNF 1/4X9,5
- amecoil:71130.063.009
- rubix:08653382
- ean:8715492908964
- Materiaal/afwerking:Rvs A2
- Lengte:9,5 mm
- Type:rvs a2 amecoil inzetschroefdraad unf 1/4x9,5
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 25,25 excl. BTW
/ 50 stuks
AMECOIL WERKPLAATSKOFFER METRISCH M16X24
- amecoil:71010.160.024
- rubix:08652308
- ean:8715492907639
- Model:amecoil
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
€ 429,93 excl. BTW
/ stuk
AMECOIL INZETAPPARAAT M20
- amecoil:71610.200.001
- rubix:08652464
- ean:8715492910745
- Diameter schroefdraad:20 mm
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 255,35 excl. BTW
/ stuk
AMECOIL INZETAPPARAAT METRISCH FIJN M18X1,50
- amecoil:71620.180.150
- rubix:08653500
- ean:8715492910783
- Diameter schroefdraad:18 mm
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 243,63 excl. BTW
/ stuk
AMECOIL NEUS+STIFT M4
- amecoil:71710.040.001
- rubix:08652477
- ean:8715492910882
- Diameter schroefdraad:4 mm
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 66,45 excl. BTW
/ stuk
AMECOIL NEUS+STIFT METRISCH FIJN M10X1,0
- amecoil:71720.100.100
- rubix:08652493
- ean:8715492911049
- Diameter schroefdraad:10 mm
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 62,22 excl. BTW
/ stuk
AMECOIL DREVEL 4MM
- amecoil:71810.040.001
- rubix:08652520
- ean:8715492911315
- Diameter schroefdraad:4 mm
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 19,54 excl. BTW
/ stuk
AMECOIL HANDTAP OVERMAATS M18
- amecoil:71310180001
- rubix:08652417
- ean:8715492909374
- Materiaal mantel:hss
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 178,49 excl. BTW
/ stuk
AMECOIL HANDTAP METR. M8
- amecoil:71310080001
- rubix:08652412
- ean:8715492909329
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 50,18 excl. BTW
/ stuk
AMECOIL NEUS+STIFT UNF 1/4.
- amecoil:71730.063.001
- rubix:08652501
- ean:8715492911124
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
€ 53,73 excl. BTW
/ stuk
AMECOIL UITDRAAIAPPARAAT NR.2
- amecoil:71860.000.002
- rubix:08653511
- ean:8715492911438
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
€ 69,05 excl. BTW
/ stuk















