B7 DRAADSTANG 1 MTR ASTMA193M D976-1/A M10
Draadstang ASTM A193M Staal ASTM A193M Blank Gr.B7 1 meter
Zie technische informatieReferenties
Fabory:22100.100.001
Rubix:08520200
EAN:8715492619440

Technische samenvatting
| Lengte | 1000 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | Grade B7 |
Productdetails : B7 DRAADSTANG 1 MTR ASTMA193M D976-1/A M10
Draadstang ASTM A193M Staal ASTM A193M Blank Gr.B7 1 meter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 500 g |
| Lengte | 1000 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | Grade B7 |
| Norm | DIN 976 |
| Metrische diameter | M10 |
| Draadsoort | astm a193m |
| Diameter | 10 mm |
| Afwerking | staal |
| Diameter schroefdraad | 10 mm |
| Oppervlakte | blank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,42 excl. BTW
/ stuk
€ 11,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Metrische diameter
M10