Referenties
Spartex:GOUJ1.25-12X35EF8
Rubix:08512516
Fabrikant:000939.08000.0120.035
EAN:4043952307106

Productdetails : SPARTEX 8.8 TAPEIND D939 M12X35
Inbusschroef ~ 1,25 d 12X35 staal 8.8 DIN 939
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1790 g |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 939 |
| Metrische diameter | M12 |
| Diameter | 12 mm |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73181548 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,22 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 29,31 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Lengte
35 mm
