WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF TNMG160408-FV5 WPV2
Driehoek negatief 60°
Zie technische informatieReferenties
Walter:TNMG160408-FV5 WPV20
Rubix:A0023286
Fabrikant:7271162



Technische samenvatting
| Type plaatje | iso-draaiwisselplaat walter tnmg (negatief driehoek 60°) |
|---|---|
| Schakering | fv5 (snijbreker) / wpv20 (materiaal/grade) |
Productdetails : WALTER ISO-DRAAIWISSELPLAAT NEGATIEF TNMG160408-FV5 WPV2
Driehoek negatief 60° TNMG160408-FV5 WPV20
Negative triangular 60° ...- • WPV20 • FV5 • r=0.0315in
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso-draaiwisselplaat walter tnmg (negatief driehoek 60°) |
| Schakering | fv5 (snijbreker) / wpv20 (materiaal/grade) |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,53 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes