ELESA+GANTER STERKNOP GN 5339.5-40-M8-E-PL
Driehoekige handgreep van roestvrij staal
Zie technische informatieReferenties
Elesa+Ganter:GN 5339.5-40-M8-E-PL
Rubix:A0582037
Fabrikant:GN 5339.5-40-M8-E-PL
EAN:4045525488564



Productdetails : ELESA+GANTER STERKNOP GN 5339.5-40-M8-E-PL
Driehoekige handgrepen van roestvrij staal GN 5339.5 hebben gladde en gesloten oppervlakken en hoekradii. Daardoor zijn ze geschikt voor omgevingen met speciale hygiënische eisen. Origineel ELESA-ontwerp, uitgevoerd in metaal met toestemming van ELESA s.p.a.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 85 g |
| Lengte | 26 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Diameter | 40 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 83024900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,98 excl. BTW
/ stuk
€ 52,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
