ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300.5-45-M6-25-IS
Verstelbare handgreep
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Elesa+Ganter:GN 300.5-45-M6-25-IS
Rubix:A0470818
Fabrikant:300.5-45-M6-25-IS



Documenten
Productdetails : ELESA+GANTER KLEMHENDEL VERSTELBAAR GN 300.5-45-M6-25-IS
Bijzonder geschikt wanneer de draaihoek van de hendel beperkt is door ruimtegebrek.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 44 g |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | staal |
| Diameter | 13 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,90 excl. BTW
/ stuk
€ 26,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen