Referenties
Gedore:8719 2-8
Rubix:10014320
Fabrikant:6769340
EAN:4010886676936

Productdetails : GEDORE DRIEKANTVIJL 8", 200X14MM - 8719 2-8
• met PVC-hecht
• volgens DIN 7261 vorm C
• kapping: 2
• * niet genormeerd
Driekantvijl 8", 200x14 mm met PVC-hecht volgens DIN 7261 vorm C kapping: 2 * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 177 g |
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 200 mm |
| Handvat | met |
| Type snede | kapping: 2 |
| Sectie | 14 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82031000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,76 excl. BTW
/ stuk
€ 31,17 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden