Referenties
Bahco:4-183-04-2-2
Rubix:10064312
EAN:7311518201401

Documenten
Productdetails : BAHCO ZAAGVIJL ERGO SPITS 3KANT 4 4-183-04-2-2
Vijlhecht ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces. Voor het scherpen van zagen met een afkortvertanding en tanden met een 60 snijhoek. Vorm: driekant, naar de punt taps toelopend. Kanten en hoeken enkel gekapt. Kap type: 2 = half-zoet.
Sterke punten
ERGO™ Taper Saw Files with Dual-Component Handle Second Cut
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Vorm | plat |
| Lengte | 100 mm |
| Handvat | met |
| Sectie | 100x8,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,53 excl. BTW
/ stuk
€ 7,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen