SMC INSTEEKKOPPELING KQ2ZT08-03NS

Drievoudige universele mannelijke elleboog - KQ2ZT

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:KQ2ZT08-03NS
Rubix:A0266816
Fabrikant:KQ2ZT08-03NS
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2ZT08-03NS
Technische samenvatting
Materiaalc3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal
Aansluiting 18 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2ZT08-03NS


One-touch-fitting, een PBT-materiaal voor algemeen gebruik Geschikte slangen van Ø 2 tot Ø 16 Schroefdraad, maten: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI van M3 tot 1/2 Werkdrukbereik: -100 kPa tot 1 MPa Vloeistoftemperatuur: -5 tot 60 °C, water: 0 tot 40 °C Met afdichtmiddel.

Sterke punten

Drievoudige universele mannelijke elleboog. Toepasselijke buitendiameter van slang: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Toepasselijke poortgrootte: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604, pbt, pp, 303 roestvrij staal
Aansluiting 18 mm
Profielkq2
Aansluiting 2r 3/8 in
Maximumtemperatuur60 °C
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
177,20 excl. BTW
/ 10 stuks
214,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen