Referenties
Bahco:SB-3734N-8-150
Rubix:A0767263
EAN:7314151848095

Productdetails : BAHCO DOORSLAG 8X150MM SB SB-3734N-8-150
Pendrijver met zeskant. Uitvoering: Geheel gepolijst staal oppervlak, hoogglans verchroomd. Materiaal: Vanadium extra. SB: Blisterverpakking.
Sterke punten
•Hexagonal shank
Full polished steel surface, with brilliant chrome finishing
High performance alloy steel
SB - available in retail packaging, on blister card
Full polished steel surface, with brilliant chrome finishing
High performance alloy steel
SB - available in retail packaging, on blister card
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 111 g |
| Diameter | 11 mm |
| Lengte | 150 mm |
| Gewicht | 90 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,43 excl. BTW
/ stuk
€ 8,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
