Referenties
Bahco:3733-2
Rubix:10082217
EAN:7314151834371

Documenten
Productdetails : BAHCO DOORSLAG 2MM 120MM 3733-2
Uitvoering: Koperkleur gelakt, met veilige slagkop. Materiaal: Vanadium extra. Achtkant. DIN 6458.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 60 g |
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 120 mm |
| Gewicht | 60 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4,30 excl. BTW
/ stuk
€ 5,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
