Referenties
Rocol:DRY PTFE SPRAY 400ml
Rubix:07040034
Fabrikant:34235
EAN:5024747342358


Documenten
Productdetails : ROCOL 34235 DRY PTFE IFL SPRAY 400 ML
Voor levensmiddelen geschikt, hoogwaardig, onzichtbaar droog smeermiddel op basis van PTFE.
*DRY PTFE Spray* is een niet-giftig, niet-kleuring droog PTFE-smeermiddel, ideaal voor gebruik in omgevingen waar natte smeermiddelen niet getolereerd kunnen worden, bijv. stoffige omgevingen zoals papierfabrieken en bakkerijen. DRY PTFE Spray kan worden toegepast op draaipunten, koppelingen, pennen en poelies om slijtage te voorkomen en de levensduur van onderdelen te verlengen. Het is ook ideaal voor gebruik als anti-kleefmiddel op glijgoten en glijbanen. De droge film bestaat uit een hoog gehalte submicron PTFE dat een lichte maar zeer langdurige bescherming biedt, waardoor de nasmeerintervallen verlengd worden. NSF H1, ISO 21469 en halal gecertificeerd.
Sterke punten
Sub-micron PTFE bedekt het oppervlak om slijtage te voorkomen en de levensduur van de apparatuur te verlengen. Droge film smeert waar natte smeermiddelen niet kunnen worden verdragen, bijv. in stoffige omgevingen. Werkt niet-klevend, antikleefmiddel; ideaal voor glijgoten en glijbanen. NSF H1 geregistreerd, ISO 21469 gecertificeerd en WRAS goedgekeurd voor volledige controle.
Toepassingen
Ideaal voor gebruik in omgevingen waar natte smeermiddelen niet getolereerd kunnen worden, bijv. stoffige omgevingen zoals papierfabrieken en bakkerijen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Minimale temperatuur | -200 °C |
| Maximumtemperatuur | 270 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 367,08 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 444,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen