CRC GREEN NSR MULTI 500 ML 33234-AA
Lossingsmiddel voor thermoplasten [siliconenvrij].
Zie technische informatieZie documentenReferenties
CRC:NSR Multi
Rubix:07020143
Fabrikant:33234-AA
EAN:5412386069161

Documenten
Productdetails : CRC GREEN NSR MULTI 500 ML 33234-AA
CRC NSR MULTI is een professioneel, siliconenvrij lossingsmiddel dat zorgt voor een efficiënte en betrouwbare lossing. De formulering op basis van eetbare plantaardige oliën garandeert uitstekende prestaties bij thermoplasten, thermoharders zoals polyurethaanelastomeren, flexibele polymeren en PVC. Dankzij de siliconenvrije samenstelling is het product volledig compatibel met nabehandelingen zoals lakken, bedrukken, lijmen en coaten. De natte film zorgt voor een glanzende afwerking van gegoten onderdelen zonder ophoping in de matrijs.
Kenmerken:
Dit lossingsmiddel onderscheidt zich door de siliconenvrije formulering die een perfecte compatibiliteit met afwerkingsprocessen biedt. De toepassing creëert een natte film die de glans van de gegoten onderdelen verbetert en een snelle, uniforme lossing mogelijk maakt. In tegenstelling tot klassieke lossingsmiddelen bouwt dit product zich niet in de matrijs op, waardoor reiniging wordt beperkt en de levensduur van het gereedschap wordt verlengd. Dankzij de thermische stabiliteit blijft het effectief tijdens langdurige, hoogwaardige productiecycli. De plantaardige basis maakt het veiliger en geschikt voor omgevingen waar oppervlaktekwaliteit en proceszuiverheid essentieel zijn.
Specificaties:
• Vorm: aerosol
• Inhoud: 500 ml (verpakt per 12 × 500 ml)
• Fysieke toestand: kleurloze, heldere vloeistof in aerosol
• Geur: lichte koolwaterstofgeur tijdens verdamping van oplosmiddelen
• Massadichtheid: 0,75 g/cm³ bij 20 °C
• Oplosbaarheid: onoplosbaar in water, oplosbaar in oplosmiddelen
• Lossingsfilm: nat
• Temperatuurbestendigheid: tot 170 °C
• Kinematische viscositeit: < 20,5 mm²/s
• Kookpunt: 55 °C
• Vlampunt: –26 °C
Normen:
• Conform CLP-verordening (EG 1272/2008) voor classificatie en etikettering van chemische producten
• Conform REACH-verordening (EG 1907/2006) voor registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen
• Goedgekeurd voor vervoer volgens ADR, IMDG, IATA en RID (ontvlambare aerosolen)
• Voldoet aan VOS-richtlijn 2004/42/EG (VOS-gehalte: 554 g/l)
Kenmerken:
Dit lossingsmiddel onderscheidt zich door de siliconenvrije formulering die een perfecte compatibiliteit met afwerkingsprocessen biedt. De toepassing creëert een natte film die de glans van de gegoten onderdelen verbetert en een snelle, uniforme lossing mogelijk maakt. In tegenstelling tot klassieke lossingsmiddelen bouwt dit product zich niet in de matrijs op, waardoor reiniging wordt beperkt en de levensduur van het gereedschap wordt verlengd. Dankzij de thermische stabiliteit blijft het effectief tijdens langdurige, hoogwaardige productiecycli. De plantaardige basis maakt het veiliger en geschikt voor omgevingen waar oppervlaktekwaliteit en proceszuiverheid essentieel zijn.
Specificaties:
• Vorm: aerosol
• Inhoud: 500 ml (verpakt per 12 × 500 ml)
• Fysieke toestand: kleurloze, heldere vloeistof in aerosol
• Geur: lichte koolwaterstofgeur tijdens verdamping van oplosmiddelen
• Massadichtheid: 0,75 g/cm³ bij 20 °C
• Oplosbaarheid: onoplosbaar in water, oplosbaar in oplosmiddelen
• Lossingsfilm: nat
• Temperatuurbestendigheid: tot 170 °C
• Kinematische viscositeit: < 20,5 mm²/s
• Kookpunt: 55 °C
• Vlampunt: –26 °C
Normen:
• Conform CLP-verordening (EG 1272/2008) voor classificatie en etikettering van chemische producten
• Conform REACH-verordening (EG 1907/2006) voor registratie, beoordeling en autorisatie van chemische stoffen
• Goedgekeurd voor vervoer volgens ADR, IMDG, IATA en RID (ontvlambare aerosolen)
• Voldoet aan VOS-richtlijn 2004/42/EG (VOS-gehalte: 554 g/l)
Sterke punten
• Efficiënte, homogene lossing zonder siliconen
• Compatibel met nabehandelingen zoals lakken, bedrukken, lijmen en coaten
• Glanzende afwerking dankzij natte film
• Geen ophoping in de matrijs, minder reiniging en minder stilstand
• Hittebestendig tot 170 °C
• Plantaardige basis: ideaal voor gevoelige processen
• Gebruiksklaar in praktische aerosolverpakking
• Geschikt voor diverse polymeren (PU, PVC, thermoplasten, thermoharders)
• Compatibel met nabehandelingen zoals lakken, bedrukken, lijmen en coaten
• Glanzende afwerking dankzij natte film
• Geen ophoping in de matrijs, minder reiniging en minder stilstand
• Hittebestendig tot 170 °C
• Plantaardige basis: ideaal voor gevoelige processen
• Gebruiksklaar in praktische aerosolverpakking
• Geschikt voor diverse polymeren (PU, PVC, thermoplasten, thermoharders)
Toepassingen
Dit lossingsmiddel is geschikt voor vele industriële processen. Het wordt gebruikt bij spuitgieten, vacuümvormen, algemene polymerenverwerking, evenals in de textiel- en schoenenindustrie. Het wordt ook ingezet bij de productie en verwerking van schuimen. Dankzij de siliconenvrije formulering en hittebestendigheid is het ideaal voor productieomgevingen waar reinheid, oppervlaktekwaliteit en procesherhaalbaarheid prioriteit zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 500 ml |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,28 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 206,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen