FAG AHX 3024 DRUKBUS

Drukbussen AH(X)30

Zie technische informatie

Referenties

FAG:AHX3024
Rubix:03033090
Fabrikant:0167272310000
EAN:4012801209014
FAG AHX 3024 DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter115 mm
Buitendraadm130x2
Breedte60 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FAG AHX 3024 DRUKBUS


Drukbussen AH(X)30, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)60x130x130 mm
Logistiek gewicht741 g
Binnendiameter115 mm
Buitendraadm130x2
Breedte60 mm
Buitendiameter130 mm
Serieah
Materiaalstaal
Aangepaste tariefcode84829900
212,16 excl. BTW
/ stuk
256,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen