Referenties
FAG:AHX3028
Rubix:03033094
Fabrikant:0191400530000
EAN:4012801209038

Productdetails : FAG AHX 3028 DRUKBUS
Drukbussen AH(X)30, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 68x150x150 mm |
| Logistiek gewicht | 1010 g |
| Binnendiameter | 135 mm |
| Buitendraad | m150x2 |
| Breedte | 68 mm |
| Buitendiameter | 150 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 315,66 excl. BTW
/ stuk
€ 381,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen