Referenties
FAG:AHX3122
Rubix:03033106
Fabrikant:0167272740000
EAN:4012801209090

Productdetails : FAG AHX 3122 DRUKBUS
Drukbussen AH(X)31, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 68x120x120 mm |
| Logistiek gewicht | 867 g |
| Binnendiameter | 105 mm |
| Buitendraad | m120x2 |
| Breedte | 68 mm |
| Buitendiameter | 120 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 252,51 excl. BTW
/ stuk
€ 305,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen