Referenties
FAG:AH24036
Rubix:03032980
Fabrikant:0191383770000
EAN:4012801307536

Productdetails : FAG AH 24036 DRUKBUS
Drukbussen AH240, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:30
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 116x190x190 mm |
| Logistiek gewicht | 3177 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendraad | m190x3 |
| Breedte | 116 mm |
| Buitendiameter | 190 mm |
| Serie | ah |
| Materiaal | staal |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.064,44 excl. BTW
/ stuk
€ 1.287,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
