Referenties
FAG:AH24048-H
Rubix:03039010
Fabrikant:0191384150000
EAN:4012801307567

Productdetails : FAG AH 24048 H DRUKBUS
Drukbussen AH240, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:30
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 138x250x250 mm |
| Logistiek gewicht | 8865 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendraad | tr250x4 |
| Breedte | 138 mm |
| Buitendiameter | 250 mm |
| Serie | ah..-h |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.789,97 excl. BTW
/ stuk
€ 3.375,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen