Referenties
FAG:AH24156-H
Rubix:03034952
Fabrikant:0191386520000
EAN:4012801307765

Productdetails : FAG AH 24156 H DRUKBUS
Drukbussen AH241, afmetingen conform DIN 5416, coniciteit 1:30
Withdrawal sleeve AH..-H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 16581 g |
| Binnendiameter | 260 mm |
| Buitendraad | tr300x4 |
| Breedte | 202 mm |
| Buitendiameter | 300 mm |
| Serie | ah..-h |
| Gewicht | 16,9 kg |
| Aangepaste tariefcode | 84829900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.589,14 excl. BTW
/ stuk
€ 5.552,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
