SKF AHX 3224 G DRUKBUS

Drukbussen

Zie technische informatie

Referenties

SKF:AHX 3224 G
Rubix:03040206
Fabrikant:97183
EAN:7316570469974
SKF AHX 3224 G DRUKBUS

Technische samenvatting

Binnendiameter115 mm
Buitendraadm 130x2
Breedte90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF AHX 3224 G DRUKBUS


Bearing accessories Tapered sleeve
Drukbussen zijn gespleten conische bussen die worden gebruikt om lagers met een conische boring op een cilindrische zitting of getrapte as te monteren. De afmetingen van deze AH(X) bus zijn in overeenstemming met ISO-normen en is een basisontwerp voor montage en demontage. De bus zit opgesloten op de as met een borgmoer of een eindplaat. De borgmoeren en de juiste borging kunnen afzonderlijk worden besteld. Eindplaten worden niet geproduceerd door SKF.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)90x130x130 mm
Logistiek gewicht1221,1 g
Binnendiameter115 mm
Buitendraadm 130x2
Breedte90 mm
Buitendiameter130 mm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84829900
€ 227,47 excl. BTW
/ stuk
€ 275,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen